Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
55240
55240.060.025
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A4 M6X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
25 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
4
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M6
dp(maks.)
4
L (mm)
25
P
1
s
3
t (min.)
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
NF
E27-180
DIN
913
NEN
2341
ISO
4026
Numery artykułów
Numer artykułu
55240.060.025
EAN
8715492337993
UBB
952351518263
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD