Synspec B.V.
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
55240
55240.160.040
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A4 M16X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
40 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
47.7
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M16
dp(maks.)
12
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E27-180
NEN
2341
ISO
4026
BS
4168-2
DIN
913
ASME
B18.3.6M
Numery artykułów
Numer artykułu
55240.160.040
EAN
8715494135580
UBB
500571429322
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD