Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
51240
51240.040.003
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A2 M4X3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
3 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.16
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M4
dp(maks.)
2.5
L (mm)
3
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E27-180
ISO
4026
NEN
2341
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
DIN
913
Numery artykułów
Numer artykułu
51240.040.003
EAN
8715494123198
UBB
500571536738
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD