text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A2 M12X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 25 mm
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 15.14
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru

Wymiary

d-D M12
dp(maks.) 8.5
L (mm) 25
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normy

NF E27-180
ASME B18.3.6M
DIN 913
NEN 2341
ISO 4026
BS 4168-2

Numery artykułów

Numer artykułu 51240.120.025
EAN 8715494613880
UBB 500633196562
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.