Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
51240
51240.100.006
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A2 M10X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
6 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
3.3
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M10
dp(maks.)
7
L (mm)
6
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E27-180
NEN
2341
BS
4168-2
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
DIN
913
Numery artykułów
Numer artykułu
51240.100.006
EAN
8715492031402
UBB
500696122943
UNSPSC
31161518