text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a plochým koncom DIN 913 Nerezoceľ A2 M1,6X3


Položka č.
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diameter M1.6
Length 3 mm
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.03
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru

Rozmery

d-D M1.6
dp (max.) 0.8
L (mm) 3
P 0.35
s 0.7
t (min.) 0.7

Normy

ASME B18.3.6M
DIN 913
ISO 4026
NEN 2341
BS 4168-2
NF E27-180

Čísla materiálu

Položka č. 51240.016.003
EAN 8715494139588
UBB 500571323053
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.