Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
07810
07810.160.012
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal Bez pokrycia 45H M16X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
12 mm
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
12.4
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M16
dp(maks.)
12
L (mm)
12
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
BS
4168-2
DIN
913
NEN
2341
Numery artykułów
Numer artykułu
07810.160.012
EAN
8717077062405
UBB
500645125237
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD