Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
07810
07810.016.005
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal Bez pokrycia 45H M1,6X5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M1.6
Length
5 mm
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.04
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M1.6
dp(maks.)
0.8
L (mm)
5
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
913
ISO
4026
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
NF
E27-180
Numery artykułów
Numer artykułu
07810.016.005
EAN
8717077062016
UBB
500645121350
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD