Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
07812
07812.240.030
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN ≈913 Stal Bez pokrycia 45H M24X1,50X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M24
Length
30 mm
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g)
77
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M24
dp(maks.)
18
L (mm)
30
P
1.5
s
12
t (min.)
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-2
DIN
≈913
NEN
≈2341
ISO
≈4026
NF
≈E27-180
Numery artykułów
Numer artykułu
07812.240.030
EAN
8717077089044
UBB
500647163483
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD