text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN ≈913 Stal Bez pokrycia 45H M20X1,50X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Length 50 mm
Marka Fabory
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 96
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru

Wymiary

d-D M20
dp(maks.) 15
L (mm) 50
P 1.5
s 10
t (min.) 8

Normy

ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈913
ISO ≈4026
NF ≈E27-180
NEN ≈2341
BS ≈4168-2

Numery artykułów

Numer artykułu 07812.200.050
EAN 8717077088986
UBB 500647162808
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.