text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN ≈913 Stal Bez pokrycia 45H M12X1,50X70


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 70 mm
Marka Fabory
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 48.4
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru

Wymiary

d-D M12
dp(maks.) 8.5
L (mm) 70
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Normy

NEN ≈2341
DIN ≈913
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-2
NF ≈E27-180
ISO ≈4026

Numery artykułów

Numer artykułu 07812.120.070
EAN 8717077088764
UBB 500647160661
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.