text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN ≈913 Stal Bez pokrycia 45H M10X1,25X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 8.6
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru

Wymiary

d-D M10
dp(maks.) 7
L (mm) 20
P 1.25
s 5
t (min.) 4

Normy

NEN ≈2341
NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M
ISO ≈4026
BS ≈4168-2
DIN ≈913

Numery artykułów

Numer artykułu 07812.100.020
EAN 8715492160607
UBB 953351834973
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.