text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal Ocynkowane 45H M8X10


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 10 mm
Marka Fabory
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2.28
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
dp(maks.) 5.5
L (mm) 10
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z długi (min.) 4
z długi L ≥ 12
z krótki (min.) 2

Normy

ASME B18.3.6M
DIN 915
ISO 4028
NEN 2344
BS 4168-4
NF E27-182

Numery artykułów

Numer artykułu 07821.080.010
EAN 8717077214156
UBB 500648002417
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.