text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal Ocynkowane 45H M5X12

Specyfikacje

Diameter M5
Length 12 mm
Marka Fabory
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Dog
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M5
dp(maks.) 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z długi (min.) 2.5
z długi L ≥ 8
z krótki (min.) 1.25

Normy

NEN 2344
NF E27-182
BS 4168-4
DIN 915
ISO 4028
ASME B18.3.6M

Numery artykułów

Numer artykułu 07821.050.012
EAN 8717077213975
UBB 500648000684
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.