FOCAL MEDITECH B.V.
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
07821
07821.160.045
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal Ocynkowane 45H M16X45
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
45 mm
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
50.42
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M16
dp(maks.)
12
L (mm)
45
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z długi (min.)
8
z długi L ≥
25
z krótki (min.)
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3.6M
DIN
915
NEN
2344
NF
E27-182
BS
4168-4
ISO
4028
Numery artykułów
Numer artykułu
07821.160.045
EAN
8717077214538
UBB
500648174273
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie