Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
07820
07820.240.090
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal Bez pokrycia 45H M24X90
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M24
Length
90 mm
Marka
Fabory
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Dog
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
243
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Kod towaru
7318154890
Wymiary
d-D
M24
dp(maks.)
18
L (mm)
90
P
3
s
12
t (min.)
10
z długi (min.)
12
z długi L ≥
35
z krótki (min.)
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E27-182
BS
4168-4
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
DIN
915
Numery artykułów
Numer artykułu
07820.240.090
EAN
8717077032903
UBB
500644843509
UNSPSC
31161518
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD