text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem stożkowym z nacięciem prostym DIN 553 Stal nierdzewna A1/A2 M8X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1/A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 8 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1/A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2.05
Info
  • W zależności od dostępności stali A1, może zostać dostarczona również stal A2.
Kod towaru

Wymiary

d-D M8
dt(maks.) 2
L (mm) 8
n 1.2
P 1.25

Normy

NEN 1488
NF E25-161
BS 4219
ISO 7434
DIN 553

Numery artykułów

Numer artykułu 51293.080.008
EAN 8715494104951
UBB 500571485415
UNSPSC 31161505

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.