Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
51293
51293.040.006
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
Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem stożkowym z nacięciem prostym DIN 553 Stal nierdzewna A1/A2 M4X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1/A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
6 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1/A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.36
Info
W zależności od dostępności stali A1, może zostać dostarczona również stal A2.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M4
dt(maks.)
0.4
L (mm)
6
n
0.6
P
0.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
553
BS
4219
NEN
1488
NF
E25-161
ISO
7434
Numery artykułów
Numer artykułu
51293.040.006
EAN
8715492280695
UBB
951351824754
UNSPSC
31161505
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie