text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem stożkowym z nacięciem prostym DIN 553 Stal nierdzewna A1/A2 M10X30

Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1/A2
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter M10
Length 30 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1/A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Info
  • W zależności od dostępności stali A1, może zostać dostarczona również stal A2.

Wymiary

d-D M10
dt(maks.) 2.5
L (mm) 30
n 1.6
P 1.5

Normy

ISO 7434
DIN 553
BS 4219
NEN 1488
NF E25-161

Numery artykułów

Numer artykułu 51293.100.030
EAN 8715492280978
UBB 951351829134
UNSPSC 31161505

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.