text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem stożkowym z nacięciem prostym DIN 553 Stal Bez pokrycia 14H M10X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 14H
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa 14H
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 11.1
Kod towaru

Wymiary

d-D M10
dt(maks.) 2.5
L (mm) 25
n 1.6
P 1.5

Normy

ISO 7434
BS 4219
NEN 1488
NF E25-161
DIN 553

Numery artykułów

Numer artykułu 20030.100.025
EAN 8717077069183
UBB 500645185538
UNSPSC 31161505

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.