Nedtrain Oud
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
55292
55292.050.006
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
Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem płaskim z nacięciem prostym DIN 551 Stal nierdzewna A4 M5X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
6 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.65
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M5
D (mm)
3.5
dp
3.5
L (mm)
6
n
0.8
P
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1487
ISO
4766
NF
E25-160
DIN
551
Numery artykułów
Numer artykułu
55292.050.006
EAN
8715492340580
UBB
952351507944
UNSPSC
31161505
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD