Wkręty dociskowe
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
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Wkręty dociskowe
51292
51292.020.004
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
Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem płaskim z nacięciem prostym DIN 551 Stal nierdzewna A1/A2 M2X4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1/A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M2
Length
4 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1/A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
0.07
Info
W zależności od dostępności stali A1, może zostać dostarczona również stal A2.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d-D
M2
D (mm)
1
dp
1
L (mm)
4
n
0.25
P
0.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
551
NEN
1487
ISO
4766
NF
E25-160
Numery artykułów
Numer artykułu
51292.020.004
EAN
8715494106979
UBB
500571479152
UNSPSC
31161505
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD