text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe bez łba z gwintem na całej długości z końcem płaskim z nacięciem prostym DIN 551 Stal Bez pokrycia 14H M8X70


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 14H
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 70 mm
Marka Fabory
Klasa 14H
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 28.5
Kod towaru 7318154290

Wymiary

d-D M8
D (mm) 5.5
dp 5.5
L (mm) 70
n 1.2
P 1.25

Normy

NEN 1487
DIN 551
ISO 4766
NF E25-160

Numery artykułów

Numer artykułu 20010.080.070
EAN 8717077068681
UBB 500645180588
UNSPSC 31161505

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.