text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty do pokryć dachowych i ściennych z podkładką uszczelniającą z elastomeru końcówką wiertła Stal Ocynkowane 6,3X32MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6.3 mm
Length 32 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Waga na sztukę (g) 8.98
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 6.3
L (mm) 32

Numery artykułów

Numer artykułu 31702.063.032
EAN 8715493218789
UBB 950352558502
UNSPSC 31161509

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.