Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty do płyt wiórowych
51770
51770.050.045
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
Wkręty do płyt wiórowych z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal nierdzewna A2 5X45MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Length
45 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Waga na sztukę (g)
4.45
Info
Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
5
dk(maks.)
9.6
k (maks.)
3.4
L (mm)
45
Nr wgłębienia krzyżowego
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51770.050.045
EAN
8715494513111
UBB
500621793586
UNSPSC
31161508