text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty do płyt wiórowych z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal nierdzewna A2 3,5X16MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 16 mm
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 1.1
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 3.5
dk(maks.) 6.9
k (maks.) 2.6
L (mm) 16
Nr wgłębienia krzyżowego 2

Numery artykułów

Numer artykułu 51770.035.016
EAN 8715492309198
UBB 950350321507
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.