text.skipToContent text.skipToNavigation

Holzșurub cap înecat, locaș hexalobular Oțel inoxidabil A4 3,5X35MM


Cikkszám
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 1.57
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter 3.5 mm
Lungime 35 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Greutate pe bucată (g) 1.57
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Codul mărfurilor 7318141090

Méretek

D (mm) 3.5
dk 7
k 2.3
L (mm) 35
Locaş 15

Cikkszámok

Cikkszám 55775.035.035
EAN 8717077002128
UBB 500635801417
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.