MAVE B.V.
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
Wkręty
Wkręty do płyt wiórowych
29440
29440.030.016
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
Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 3X16MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
3 mm
Length
16 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Waga na sztukę (g)
0.56
Info
Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
D (mm)
3
dk(maks.)
5.9
k (maks.)
1.9
L (mm)
16
Nr wgłębienia krzyżowego
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
29440.030.016
EAN
8715492958532
UBB
950350293391
UNSPSC
31161508
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie