text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 3,5X35MM

Specifications

Diameter 3.5 mm
Length 35 mm
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensions

D (mm) 3.5
dk(maks.) 6.9
k (maks.) 2.1
L (mm) 35
Nr wgłębienia krzyżowego 2

Article numbers

Article number 29440.035.035
EAN 8715492958686
UBB 950350262362
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.