MIVB-STIB - 8797421797518
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
Wkręty
Wkręty do płyt wiórowych
51750
51750.060.090
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
Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal nierdzewna A2 6X90MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
6 mm
Length
90 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Waga na sztukę (g)
11.17
Info
Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
6
dk(maks.)
11.6
k (maks.)
3.6
L (mm)
90
Nr wgłębienia krzyżowego
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51750.060.090
EAN
8715492308610
UBB
950350245045
UNSPSC
31161508