text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal nierdzewna A2 6X20MM


Artikelnummer
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Length 20 mm
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 3.1
Info
  • Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Kod towaru

Afmetingen

D (mm) 6
dk(maks.) 11.6
k (maks.) 3.6
L (mm) 20
Nr wgłębienia krzyżowego 3

Artikelnummers

Artikelnummer 51750.060.020
EAN 8717077001916
UBB 500635798464
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.