MIVB-STIB - 8797421797518
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
Wkręty
Wkręty do płyt wiórowych
51750
51750.030.016
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
Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal nierdzewna A2 3X16MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
3 mm
Length
16 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Waga na sztukę (g)
0.58
Info
Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
3
dk(maks.)
5.9
k (maks.)
1.9
L (mm)
16
Nr wgłębienia krzyżowego
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51750.030.016
EAN
8715492308085
UBB
950350087397
UNSPSC
31161508
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie