stib - 8797411573902
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
Wkręty
Wkręty do płyt wiórowych
51756
51756.050.030
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
Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv Stal nierdzewna A2 5X30MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Length
30 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Waga na sztukę (g)
3.2
Info
Wszystkie wymiary są wartościami sugerowanymi i mogą się różnić w zależności od producenta.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
5
dk(maks.)
9.6
f ≈
1.2
k (maks.)
3.1
L (mm)
30
Nr wgłębienia krzyżowego
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51756.050.030
EAN
8715492308931
UBB
950350430415
UNSPSC
31161508