Wkręty do drewna
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
Wkręty
Wkręty do drewna
49351
49351.040.016
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
Wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 95 Mosiądz CU2/CU3 Chromowany 4X16MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Length
16 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Obróbka powierzchni
Chromowany
Waga na sztukę (g)
1.3
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
4
dk
7.5
ds
4
f ≈
1
k (maks.)
2.2
L (mm)
16
n
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-605
DIN
95
NEN
2252
Numery artykułów
Numer artykułu
49351.040.016
EAN
8717077269064
UBB
500649379103
UNSPSC
31161508
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD