text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 95 Mosiądz CU2/CU3 5X16MM


Cod Articol
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 5 mm
Length 16 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Waga na sztukę (g) 2.17
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru

Dimensiuni

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
f ≈ 1.25
k (maks.) 2.5
L (mm) 16
n 1.2

Standarde

NEN 2252
DIN 95
NF E25-605

Numerele articolelor

Cod Articol 49250.050.016
EAN 8717077087873
UBB 500645406074
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.