Wkręty
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
Wkręty
Wkręty do drewna
51886
51886.045.035
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
Wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7995-Z Stal nierdzewna A2 4,5X35MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4.5 mm
Length
35 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Waga na sztukę (g)
3.34
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
f ≈
1.1
k (maks.)
2.35
L (mm)
35
Nr wgłębienia krzyżowego
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
7995 Z
Numery artykułów
Numer artykułu
51886.045.035
EAN
8715494096232
UBB
500571513216
UNSPSC
31161508
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie