text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 97 Stal Ocynkowane 5X30MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 30 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 3.19
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
k (maks.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2

Normy

DIN 97
NF E25-604
NEN 2250

Numery artykułów

Numer artykułu 25130.050.030
EAN 8715492648549
UBB 950350016685
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.