Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105505422
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Wkręty
Wkręty do drewna
51876
51876.045.030
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
Wkręty do drewna z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7997-Z Stal nierdzewna A2 4,5X30MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4.5 mm
Length
30 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Waga na sztukę (g)
2.8
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
k (maks.)
2.35
L (mm)
30
Nr wgłębienia krzyżowego
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-601
DIN
7997 Z
NEN
2253
Numery artykułów
Numer artykułu
51876.045.030
EAN
8715492313157
UBB
950350471583
UNSPSC
31161508
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD