text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty do drewna z łbem kulistym z nacięciem prostym DIN 96 Stal nierdzewna A2 6X30MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 30 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 7.5
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 6
dk 12
ds 6
k (maks.) 4.2
L (mm) 30
n 1.6

Normy

DIN 96
NEN 2251
NF E25-606

Numery artykułów

Numer artykułu 51860.060.030
EAN 8715492311801
UBB 950350094633
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.