Wkręty
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
Wkręty
Wkręty do drewna
51861
51861.045.065
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
Wkręty do drewna TX z podkładką 15mm/3TG Stal nierdzewna A2 Miedziowane 4,5X65X15MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4.5 mm
Length
65 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Obróbka powierzchni
Miedziowane
Waga na sztukę (g)
6.8
Info
ø podkładki=15mm
Kod towaru
Widok
Wymiary
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
65
Nasadka
20
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51861.045.065
EAN
8715494632539
UBB
500634366743
UNSPSC
31161508