Wkręty
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
Wkręty
Wkręty do drewna
51843
51843.045.060
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
Wkręty do drewna Pozidriv z podkładką 25mm/2TG Stal nierdzewna A2 Miedziowane 4,5X60X15MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4.5 mm
Length
60 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Obróbka powierzchni
Miedziowane
Waga na sztukę (g)
6.4
Info
ø podkładki=15mm
Kod towaru
Widok
Wymiary
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Nr wgłębienia krzyżowego
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51843.045.060
EAN
8715494630870
UBB
500634611510
UNSPSC
31161508