text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SA11601


Numer artykułu 1W271195
Wysokość 47.5
Długość (m) 298
Masa maszyny (kg) 0.88
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1600
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 47.5
Długość (m) 298
Masa maszyny (kg) 0.88
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1600
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 1.5
Maks. moment dokręcania (Nm) 1.5
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 4
Wymagana objętość powietrza 360
Marka Red Rooster
Kod towaru
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 1W271195
EAN 8717981414666
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SA11601
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.