text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Wera 932 A SB 1,2 x 7 x 125


Wera chiseldriver for screwdriving, chiseling, mortising and slackening stuck screws. With multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The pound-thru hexagonal blade made of premium bit material ensures power transmission without loss even at hammer blows. Tough tempered material to prevent the blade from splintering or breaking. With integrated impact cap to increase service life and reduce risk of splintering. Higher torques can be transmitted with open-end or ring spanners using the integrated hexagonal wrench aid. The Wera Black Point tip and a sophisticated hardening process guarantee a long usability for the tip, increased corrosion protection and exact fitting accuracy. With hexagon anti-roll protection to avoid bits from rolling away annoyingly in the workplace.

Numer artykułu 0C453053
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 230
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Szerokość ostrza (mm) 7
Grubość ostrza (mm) 1.2
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 5
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 10
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Tak
Wybrzuszone ostrze Nie

Opis

Wera chiseldriver for screwdriving, chiseling, mortising and slackening stuck screws. With multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The pound-thru hexagonal blade made of premium bit material ensures power transmission without loss even at hammer blows. Tough tempered material to prevent the blade from splintering or breaking. With integrated impact cap to increase service life and reduce risk of splintering. Higher torques can be transmitted with open-end or ring spanners using the integrated hexagonal wrench aid. The Wera Black Point tip and a sophisticated hardening process guarantee a long usability for the tip, increased corrosion protection and exact fitting accuracy. With hexagon anti-roll protection to avoid bits from rolling away annoyingly in the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 0C453053
EAN 4013288181602
UBB 500643517088
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05100086001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.