text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Wera 368 0 x 60


High quality Kraftform Plus screwdriver for square socket screws. The colour coding system allows the user to quickly find and identify the size needed. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip offers optimised corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Numer artykułu 6R648888
Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Szerokość ostrza (mm) 4
Kształt ostrza Okrągły
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Szerokość ostrza (mm) 4
Kształt ostrza Okrągły
Obrotowa nasadka Nie
Testowane przez VDE Nie

Opis

High quality Kraftform Plus screwdriver for square socket screws. The colour coding system allows the user to quickly find and identify the size needed. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip offers optimised corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 6R648888
EAN 4013288028730
UBB 500643210080
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05117681001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.