Wkrętarki
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
Akcesoria & części
Wiertła do betonu & kamienia
G0830.100.200
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
Wkrętak Stahlwille 3K DRALL® do wkrętów z rowkiem 1,6mm x 10,0mm L.200mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
DIN 5265, ISO 2380Chrom Stal stopowa, chromowana matowo3K DRALL® Końcówki z uchwytem czarne
Pełny opis
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Izolowany
Tak
Długość ostrza (mm)
200
Szerokość ostrza (mm)
10
Grubość ostrza (mm)
1.6
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
312
Izolowany
Tak
Długość ostrza (mm)
200
Szerokość ostrza (mm)
10
Grubość ostrza (mm)
1.6
Konstrukcja uchwytu
Inny
Wybrzuszone ostrze
Nie
Materiał ostrza
Inny
Ostrze chroniące powierzchnię
Chromowane
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
158
Kod towaru
Widok
O (max.)
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
DIN 5265, ISO 2380Chrom Stal stopowa, chromowana matowo3K DRALL® Końcówki z uchwytem czarne
Numery artykułów
Numer artykułu
G0830.100.200
EAN
4018754123049
UBB
203124997404
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
48201100