Wkrętarki
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
Klucze & grzechotki
Nasadki & akcesoria
Nasadki
G0830.040.100
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
Wkrętak Stahlwille 3K DRALL® do wkrętów z rowkiem 0,8mm x 4,0mm L.100mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
DIN 5265, ISO 2380Chrom Stal stopowa, chromowana matowo3K DRALL® rękojeśćczarne końcówki
Pełny opis
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Izolowany
Tak
Długość ostrza (mm)
100
Szerokość ostrza (mm)
4
Grubość ostrza (mm)
0.8
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
195
Izolowany
Tak
Długość ostrza (mm)
100
Szerokość ostrza (mm)
4
Grubość ostrza (mm)
0.8
Konstrukcja uchwytu
Inny
Wybrzuszone ostrze
Nie
Materiał ostrza
Inny
Ostrze chroniące powierzchnię
Chromowane
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
32
Kod towaru
Widok
O (max.)
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
DIN 5265, ISO 2380Chrom Stal stopowa, chromowana matowo3K DRALL® rękojeśćczarne końcówki
Numery artykułów
Numer artykułu
G0830.040.100
EAN
4018754123018
UBB
203124997081
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
48201040