text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręt samogwintujące z łbem sześciokątnym din 7500d DIN 7500 D Stal Ocynkowane M4X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 16 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1.52
Kod towaru

Wymiary

d-D M4
dc (maks.) 8.8
k (maks.) 4.1
L (mm) 16
P 0.7
s 7

Normy

DIN ≈7500-1-DE

Numery artykułów

Numer artykułu 27000.040.016
EAN 8717077322493
UBB 500651080326
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.