text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym DIN 7981 C-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST4,2X22MM

Technické údaje

Diameter 4.2 mm
Length 22 mm
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Samogwintujący

Rozmery

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 22
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.4

Normy

ASME B18.6.4
DIN 7981 CZ
NF E25-658 C
ISO 7049 CZ

Čísla materiálu

Položka č. 26404.042.022
EAN 8717077787926
UBB 500687131507
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.