text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętak Gedore 2160 PZ 4 GR.4


Końcówka ostrza zgodna z DIN ISO 8764-1 PZ, 3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Ostrze ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Ostrze ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Numer artykułu
Długość ostrza (mm)
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Tak
Rozmiar 4
Waga 273
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 200
System przykręcania Pozidriv PZ
Izolowany Tak
Rozmiar 4
Waga 273
Całkowita długość (mm) 320
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Typ wału Hexagon
Konstrukcja uchwytu Inny
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Obrotowa nasadka Tak
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 235
Kod towaru
Type Screwdriver

Opis

Końcówka ostrza zgodna z DIN ISO 8764-1 PZ, 3-komponentowe rękojeści Power-Grip3 z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i ostrza zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Ostrze ze stali ulepszanej cieplnie GEDORE molibdenowo-wanadowej Plus, Ostrze ze stali ulepszanej cieplnie molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu G2686.000.004
EAN 4010886825990
UBB 500503876749
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 1612212

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.