text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkładki wkręcane z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem, stożkowe, typ SKDZ Odlew cynkowy Ocynkowane, po żółtej pasywacji M6X13


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Odlew cynkowy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 13 mm
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Odlew cynkowy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny
Typ nr. SKDZ
Waga na sztukę (g) 2.99
Info
  • Zalecane jest, aby wyboru dokładnej średnicy dokonać na podstawie testów.
Kod towaru

Wymiary

d-D M6
d2 12.5
Otwór ø (maks.) 9
Otwór ø (min.) 8.7
L (mm) 13
P 1
s 6

Numery artykułów

Numer artykułu 14446.060.013
EAN 8715492582744
UBB 950355996048
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.